Dispositivo de medição para o cone interior IFM, Faixa de medição: 0,5-20mm

N.º do artigo: 435172 0,5-20
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 28,31 € /pçs.
  • 27,73 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 878
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 878
Faixa de medição 0,5 mm - 20 mm
Valor de divisão da escala 0,01 mm
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de chanfro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435172 0,5-20
EAN/GTIN 2050001055743
Número do fabricante 19400000
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrição

Versão:

Medidor IFM com cone de medição de 90° para determinar o maior ⌀ de cone interno. A cruz do cone de medição temperada é introduzida no cone interno. O ⌀ maior é determinado pressionando-a até ao limite.

Material fornecido:

Inclui comparador.

Nota:

Modelos especiais com outros ângulos cónicos a pedido. Medidores para medir o comprimento do chanfro a pedido. O comparador e o corpo base estão disponíveis separadamente.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta