Medidor de contornos Novometer 245-330

N.º do artigo: 435170 245-330
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Leitura 0,1 mm
Faixa de medição 245 mm - 330 mm
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Instrumento de medición de contornos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435170 245-330
EAN/GTIN 2050001951342
Número do fabricante 62400070

Descrição

Ejecución:

Medidor de contornos Novometer para medir o diâmetro interno médio de orifícios redondos, ovais ou continuamente poligonais. Para medir peças elásticas.

Nota:

Versão com visor digital ou com embraiagem de deslizamento para uma força de medição reprodutível a pedido. Versão para medição de diâmetros externos a pedido. Versão estacionária com mesa como suporte para peça de trabalho disponível. Novómetro com leitura de 0,01 mm disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta