Suporte para mandril de medição OD 235

N.º do artigo: 435160 235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do suporte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação roscada mandril/suporte M10×1
⌀ da barra 12 mm
Comprimento do suporte 235 mm
Tipo de produto Suporte de mandril de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435160 235
EAN/GTIN 2050001041579
Número do fabricante 32000071

Descrição

Ejecución:

Suporte de aparelho OD com ligação roscada M10×1. Para ligação direta em todos os mandris de medição OD, ⌀ da haste 12 mm.

Nota:

Suportes para botões elétricos e em versão reforçada (⌀ da haste 18mm), bem como suportes com retração para aliviar a pressão nos contactos de medição estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta