Cortadores laterales diagonales

N.º do artigo: 435
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435
EAN/GTIN 3148511760000
Número do fabricante 435
Número L L60130 6444

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: bruñido mate, revestimiento rojoMuelle de presión de apertura

Característica:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta