Suporte de comparador angular 60° 25

N.º do artigo: 434918 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento de fixação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca de ligação M2,5
⌀ do veio de fixação 8 mm
Comprimento de fixação L1 25 mm
Comprimento L2 do suporte (sem veio de fixação) 49,3 mm
Percurso da haste de medição 3 mm
Tipo de produto Suporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434918 25
EAN/GTIN 4059192016234
Número do fabricante 4365020

Descrição

Ejecución:

Suporte angular para comparadores com ⌀ da haste de fixação 8 mm h6.
Rosca de ligação M2,5 para todos os tipos de apalpadores. Curso do pino de medição = 3 mm.

Volumen de suministro:

Inclui inserto de medição padrão com esfera de MD (⌀ 3 mm).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta