Descripción:
- Parafuso tensor interno em aço inoxidável (1.4301/1.4305).
- Solução inovadora para fixação rápida e fácil de componentes cilíndricos (p. ex., comparadores, barras redondas ou perfis tubulares).
- Basta afrouxar ou apertar o micrómetro de interiores para apertar e desapertar novamente esse tipo de componentes.
- O comprimento de projeção do componente tensionado pode variar continuamente através do orifício cilíndrico no parafuso tensor interno.
Función:
O parafuso tensor interno é aparafusado em qualquer dispositivo com uma simples rosca métrica até a cabeça do parafuso tensor interno assentar na superfície plana do dispositivo. Se o parafuso for apertado um pouco mais, a rosca do parafuso tensor interno e a rosca no dispositivo aproximam-se. Devido à construção especial do parafuso tensor interno, esta aproximação causa um ligeiro alongamento do parafuso que, contudo, é totalmente reversível. Este ligeiro alongamento é suficiente para reduzir o diâmetro do parafuso tensor interno de tal forma que os componentes internos sejam fixados de modo uniforme e centrado. O diâmetro do parafuso tensor interno, bem como a pressão resultante, podem ser influenciados construtivamente. São atingidas forças de tração de até 2000 N.
Aplicación:
- Tecnologia de medição: fixação rápida e fácil de comparadores em medidores.
- Engenharia mecânica: equipamento de fixação para objetos cilíndricos.
- Tecnologia de sensores: solução de fixação de superfície plana.
Volumen de suministro:
Conjunto composto por 5 parafusos tensores.