{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 30 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 20 µm | |
⌀ do perno apalpador | 5 mm | |
Comprimento da ponte | 80 mm | |
Largura da ponte | 16 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 58 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Medidor de profundidade |
Número do artigo | 434805 30 | |
EAN/GTIN | 4031452161892 | |
Número do fabricante | 434805 30 |