Versão:
Sondas de medição de uso universal com ligação USB para uma utilização mais fácil.
- Pino de medição preciso, guiado por esferas
- Alta precisão de medição graças à amplificação eletrónica do sinal de medição
- Veio de aperto de ⌀ 8 mm, pode ser apertado em todo o comprimento
- Resistente a flutuações de temperatura e a forças laterais causadas graças a rolamentos de esferas
- Excelente proteção eletromagnética
- Exibição de 1 – 4 apalpadores USB através do software TSIP. Possibilidade de introduzir valores-limite. Funções simples +A, -A, +A+B, +A-B.
Os apalpadores de comprimento TESA são caracterizados por excelente repetibilidade, durabilidade e longevidade.
Vantagem:
A ligação através da interface USB torna desnecessária uma interface adicional. Graças aos foles de proteção Viton, particularmente adequado para aplicações que incluam líquidos de refrigeração e lubrificantes.
Função:
IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Vantagem:
Apalpador para medidor com sequências totalmente ou parcialmente automatizadas.
Material fornecido:
Inclui software TSIP para a exibição de 1–4 apalpadores USB.
Acessórios especiais:
Software DataDirect n.º
498925 ou StatExpress
498926 para gerir mais de 4 apalpadores. Interface de apalpador n.º
434719.