{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | ±5 mm | |
Repetibilidade | 0,05 µm | |
Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) | 1 + 4 × L µm | |
Levantamento da haste de medição | mecânico / vácuo | |
Percurso da haste de medição | 10,3 mm | |
Compatibilidade | TESA | |
Fole de proteção | Viton | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Força de medição no ponto zero elétrico | 0,9 N | |
Tipo de produto | Apalpador |
Número do artigo | 434786 GT62 | |
EAN/GTIN | 7630041113471 | |
Número do fabricante | 03290135 |