Medidor de medição indutivo de alavanca GT31

N.º do artigo: 434779 GT31
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±0,3 mm
Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Repetibilidade 0,1 µm
Força de medição no ponto zero elétrico 0,1 N
Tipo de produto Apalpador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434779 GT31
EAN/GTIN 7630041112337
Número do fabricante 03210802

Descrição

Ejecución:

Inserto de medição com mobilidade angular para medições em duas direções. Sistema de alavanca apoiado em rolamento de esferas com compensação de massa. Proteção contra colisão graças a dois acoplamentos de fricção. Inserto de medição com esfera de metal duro - ⌀ 2 mm com rotação de 180°. Inversão automática da direção de apalpação sem mudança de sinal. Caixa com duas tiras de cauda de andorinha.

Aplicación:

Ideal para medições de paralelismo e de retilinearidade, bem como para alinhamento de máquinas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta