{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | ±1 mm | |
Repetibilidade | 0,01 µm | |
Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Levantamento da haste de medição | mecânico / vácuo | |
Percurso da haste de medição | 4,3 mm | |
Designação do fabricante | GT22 | |
Compatibilidade | TESA | |
Fole de proteção | Nitrilo | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Força de medição no ponto zero elétrico | 0,63 N | |
Tipo de produto | Apalpador |
Número do artigo | 434778 GT22 | |
EAN/GTIN | 7630041113464 | |
Número do fabricante | 03290134 |