Medidor de comprimento indutivo P2004T

N.º do artigo: 434760 P2004T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±2 mm
Repetibilidade 0,1 µm
Desvio de linearidade com ±0,5 mm 0,4 µm
Desvio de linearidade com ±1,0 mm 1,5 µm
Designação do fabricante P 2004M
Compatibilidade Mahr
Tipo de proteção IP IP 64
Força de medição no ponto zero elétrico 0,75 ±0,15 N
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434760 P2004T
EAN/GTIN 4059192055059

Descrição

Ejecución:

Apalpador de medição de comprimento indutivo em compatibilidade de meia ponte Mahr ou Tesa. Muito robusto, guiado por esferas e protegido contra influências de CEM através de liga de níquel-ferro. Linearidade muito alta em toda a faixa de medição.
Tampa angular para saída de cabo radial. O cabo pode ser dobrado pela tampa fornecida.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

De uso universal, para todas as tarefas de medição de alta precisão, especialmente no setor de produção e de oficina.

Volumen de suministro:

Inclui manual de instruções, cabo de ligação (2,5 m).

Partes opcionales:

Molas de força de medição, cabos de extensão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta