Medidor de distâncias compacto Millimar C 1200 1200T

N.º do artigo: 434707 1200T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±3 a ±5000 µm
Escala ajustável 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Indicação digital
Leitura comutável mm/polegada
resolução máxima 0,1 µm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Alimentação de energia A energia elétrica; A pilhas
Comprimento 150 mm
Largura 130 mm
Altura 170 mm
Peso 1 kg
Compatibilidade Tesa
Tipo de produto Mostrador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434707 1200T
EAN/GTIN 4059192062002

Descrição

Ejecución:

Caixa compacta com ecrã TFT a cores de alta resolução e alto contraste. Ligação para 1 apalpador indutivo. O visor pode ser inclinado progressivamente para um ângulo de visão ideal. A direção de medição pode ser mudada. Operação com corrente e bateria.

Función:

  • Funções de medição dinâmicas: máx., mín., máx-mín.
  • Centragem do indicador no centro dos limites de tolerância.
  • Bloqueio de palavra-passe para o menu.

Aplicación:

Como indicador para um apalpador indutivo para tarefas de medição simples (+ A, − A). Ideal para utilização estacionária e móvel em oficina e na produção.
Para apalpadores indutivos com compatibilidade Tesa.

Volumen de suministro:

Inclui transformador (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498938.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta