{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
± faixa de medição | 120 µm | |
Leitura | 1 µm | |
Força de medição | 3,5 N | |
Curso livre | 4 mm | |
⌀ do veio de fixação h6 | 28 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento | 212 mm | |
Largura | 125 mm | |
Altura | 34 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador de precisão |
Número do artigo | 434675 120/1 | |
EAN/GTIN | 4059192014711 | |
Número do fabricante | 4338100 |