Comparador de precisão 250/10

N.º do artigo: 434674 250/10
Desconto
186,66 €
Preço válido até 31/12/2024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 24,92 € /pçs.
  • 39,08 € /pçs.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

± área de medição/leitura Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
± faixa de medição 250 µm
Leitura 10 µm
Força de medição 1 N
Curso livre 2,5 mm
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Tecnologia de medição analógico
Comprimento 95 mm
Largura 63 mm
Altura 20 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Cuadrante indicador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434674 250/10
EAN/GTIN 4059192014025
Número do fabricante 4332000

Descrição

Ejecución:

Mecanismo de medição independente, com apoio de safira, particularmente robusto, concebido para a área de produção.
Folga de inversão reduzida devido a pinos de medição praticamente sem folga, guiados por esferas.
Resistente a forças laterais.
Caixa de uma peça única para máxima estabilidade e precisão.
Proteção contra choques graças a alavanca de transferência, que se eleva em caso de sobrecarga.
Força de medição constante
através de mola de haste.
Grande elevação livre para inserção confortável das peças de trabalho. Permite associar o botão de elevação ou o elevador de cabos (acessórios especiais).
Escala de leitura fácil.
2 marcas de tolerância
para pré-configurar o desvio permitido.

Ejecución - imagen:

Marcas de tolerância
Ligação
para o elevador de cabos n.º 434930
Ajuste fino
Bloqueável (reposição a zeros).

Aplicación:

Como comparador para controlo em série e individual.

Partes opcionales:

Elevador de cabos n.º 434930.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta