Comparador digital Leitura 0,0001 mm 12,5

N.º do artigo: 434655 12,5
Desconto
673,20 €
Preço válido até 31/12/2024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,13 € /pçs.
  • 23,40 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistema de bloqueo de referencia MAHR

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 12,5 mm
Leitura comutável 0,0001 mm
Leitura comutável 0,00001 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Tamanho dos dígitos 11 mm
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,0018 mm
Interface Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 0,65 – 0,90 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Função de predefinição sim
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 35 mm
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434655 12,5
EAN/GTIN 4059192061678
Número do fabricante 4337697

Descrição

Ejecución:

Comparador digital de alta precisão com visor numérico muito grande (11 mm) e indicação de tolerância integrada. Indicação de barógrafo analógico adicional com limites de tolerância. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.Função absoluta: posição zero pode ser definida em qualquer posição sem perder a referência. Fator ajustável com indicação no display. As funções individuais podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.
O visor pode ser rodado 280°.

Función:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2450 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta