{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Leitura selecionável | 0,001 / 0,0005 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,0015 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Força de medição | ≤ 2 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434651 30 | |
EAN/GTIN | 4946368500324 | |
Número do fabricante | 543-561D |