Comparador digital 50

N.º do artigo: 434622 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 37,32 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 86,35 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interfaz USB
  • Tipo de proteção IP: IP 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 50,8 mm
Leitura selecionável 0,0005/0,001/0,01 mm
Tamanho dos dígitos 11 mm
Indicação com iluminação de fundo sim
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,004 mm
Interface Interfaz USB
Tipo de proteção IP IP 30
Força de medição ≤ 2,3 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Comprimento do veio de fixação 19,5 mm
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 59 mm
Profundidade 49,1 mm
Comprimento 247,8 mm
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Reloj comparador
Interruptor de ligar/desligar sim
Corrente nominal 2 A
Tensão nominal 5,9 V

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434622 50
EAN/GTIN 4946368840666

Descrição

Ejecución:

Display digital de grande escala e analógico adicional. Adequado para medição contínua devido à operação com corrente.
Inserto de medição com esfera de metal duro, rosca M2,5×0,45.

Ventaja:

  • Interface bidirecional Digimatic S1.
  • Iluminação de fundo LCD vermelha/verde para uma avaliação visual de tolerância GO/±NG.
  • Gráfico de barras analógico.
  • Função MAX/MIN-RANGE (valor de desvio) com uma frequência de 500 leituras por segundo.
  • Alimentação elétrica externa através de fonte de alimentação AC.
  • Alta precisão.

Función:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ 2,5 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames, além disso, não proporciona proteção contra água.

Volumen de suministro:

Inclui cabo de alimentação n.º 497661, fonte de alimentação AC DC 6V / 2A (versão CEE Alemanha).

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 497081, apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta