{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12,5 mm | |
Leitura selecionável | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,003 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 42 | |
Força de medição | ≤ 1,5 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
⌀ da caixa | 61 mm | |
Espessura da caixa | 39 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434551 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863146 | |
Número do fabricante | 543-340B |