{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 12,5 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Leitura selecionável | 0,01 / 0,001 mm | |
Leitura selecionável | 0,005 / 0,0001 / 0,00005 polegada | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,003 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,0001 polegada | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 42 | |
Força de medição | ≤ 1,5 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 61 mm | |
Espessura da caixa | 39 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 434540 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863061 | |
Número do fabricante | 543-301B |