{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 50 mm | |
Leitura selecionável | 0,0005 mm | |
Tamanho dos dígitos | 11 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,005 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
Força de medição | ≤ 2,3 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 59 mm | |
Espessura da caixa | 44,2 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434461 50 | |
EAN/GTIN | 4946368850320 |