{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12,5 mm | |
Leitura selecionável | 0,01 / 0,001 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,003 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 66 | |
Força de medição | 2,5 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Profundidade | 25 mm | |
Comprimento | 142 mm | |
Largura | 35 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434410 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368554204 | |
Número do fabricante | 543-575 |