Comparador digital i-wi Leitura 0,0005 mm 25

N.º do artigo: 434324 25
Desconto
688,50 €
Preço válido até 31/12/2024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 86,35 € /pçs.
  • 28,31 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic; Sistema de radio MAHR i-wi
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistam MAHR Reference-Lock

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura comutável 0,0005 mm
Leitura comutável 0,00002 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,004 mm
Interface Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic; Sistema de radio MAHR i-wi
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 0,65-1,15 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistam MAHR Reference-Lock
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 35 mm
Aplicação sem fios Software del fabricante
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434324 25
EAN/GTIN 4059192014674
Número do fabricante 4337665

Descrição

Versão:

Comparador digital com visor numérico muito grande (11 mm) e indicação de tolerância integrada. Indicação de barógrafo analógico adicional com limites de tolerância. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.
Função absoluta: Reposição a zeros em qualquer posição sem perder a referência.
Fator ajustável com indicação no ecrã.
Determinadas funções podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.
Funções de medição dinâmicas (MAX/MIN): para ensaios de concentricidade e planicidade ou procura de pontos de inversão.
Com sistema de rádio i-Wi integrado, para a transmissão fácil e sem fios dos dados de medição para qualquer computador.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.
Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta