Comparador digital Leitura 0,0005 mm 100

N.º do artigo: 434314 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 56,39 € /pçs.
  • 86,35 € /pçs.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistam MAHR Reference-Lock

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 100 mm
Leitura comutável 0,0005 mm
Leitura comutável 0,00002 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,008 mm
Interface Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 1,60−3,50 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistam MAHR Reference-Lock
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 35 mm
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434314 100
EAN/GTIN 4059192014520
Número do fabricante 4337623

Descrição

Versão:

Comparador digital com indicador numérico muito grande (11 mm) e indicador de tolerância integrado (com ou sem visualizador). O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.
Função absoluta:
reposição a zeros em qualquer posição sem perder a referência.
Fator ajustável com indicação no display.
Determinadas funções podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta