{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DIALTRONIC | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 12,5 mm | |
Leitura comutável | 0,001 mm | |
Leitura comutável | 0,00005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Tamanho dos dígitos | 10 mm | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,003 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Força de medição | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Função de predefinição | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 59,8 mm | |
Espessura da caixa | 33 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pila redonda | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 434275 12,5 | |
EAN/GTIN | 7630041152562 |