{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm | |
Leitura comutável | 0,001 mm | |
Leitura comutável | 0,00005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,005 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Força de medição | 1,4 − 2,9 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 59,5 mm | |
Espessura da caixa | 32,9 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434210 50 | |
EAN/GTIN | 7640125025347 |