Llave de doble articulación FLEXI SW.5 / 8 x 11/16 ″ L.249.5 mm

N.º do artigo: 43413638
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43413638
EAN/GTIN 4018754028986
Número do fabricante 43413638
Número L L60010 2486

Descrição

Descripción:

  • Con pulgadas, tamaños de clave desiguales
  • Cromo con hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 39 mm
  • a2: 40 mm
  • d1: 22,1 mm
  • d2: 24 mm
  • Longitud [mm): 249,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 269 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 5/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 11/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta