Comparador absoluto Leitura 0,01 mm 25

N.º do artigo: 434065 25
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 28,31 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 86,35 € /pçs.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Ajuste único del punto cero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,01 mm
Tamanho dos dígitos 11 mm
Indicação com iluminação de fundo não
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,02 mm
Interface Interfaz USB; Interfaz USB
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição ≤1,8 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Comprimento do veio de fixação 19,5 mm
Proteção do valor de medição Ajuste único del punto cero
Função de predefinição sim
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 59 mm
Espessura da caixa 44,2 mm
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pila redonda
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Reloj comparador
Interruptor de ligar/desligar sim

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434065 25
EAN/GTIN 4946368850290
Número do fabricante 543-725B

Descrição

Versão:

Um comparador padrão multifuncional. Fiável e fácil de usar.
  • Comunicação bidirecional, por exemplo, para parametrização através de PC (interface Digimatic S1) possível.
  • Com sistema ABSOLUTE. Definição única da posição inicial, que permanece o ponto zero absoluto até à próxima substituição da bateria.
  • Fácil leitura de valores graças a um grande ecrã digital/analógico.
  • Modelo disponível com incremento digital de 0,5 µm.
  • Cálculos simples e reconhecimento de valor máximo possíveis.
  • Equipado com uma função de aviso para o plano de calibração.
  • A análise GO/±NG é realizada ajustando a tolerância superior e inferior.
  • Alarme de baixa tensão, erro de ajuste, erro do sensor, excesso de exibição, etc.
  • O ecrã pode ser rodado 330°.
  • Um bloqueio de função protege o comparador de uso não autorizado.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Dados de utilização:

  • Encoders lineares absolutos com capacidade eletrostática.
  • Frequência de medição (MAX/MIN/RANGE): 50× por segundo.
  • Diâmetro da haste: 8 mm.
  • Inserto de medição: Esfera em metal duro, rosca M2,5×0,45.
  • Vida útil da bateria: aprox. 2700 horas com funcionamento contínuo.

Material fornecido:

Comparador digital, inclui 1 pilha CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497081, apalpadores sobresselentes e especiais nº. 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta