{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12,5 mm | |
Leitura comutável | 0,005 mm | |
Leitura comutável | 0,0001 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,015 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 52 | |
Força de medição | 0,5 − 1 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 60 mm | |
Espessura da caixa | 28 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434022 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014315 | |
Número do fabricante | 4336020 |