{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12,5 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,02 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 52 | |
Força de medição | 0,5 − 1 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistema de bloqueo de referencia MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 60 mm | |
Espessura da caixa | 28 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pila de botón | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 434003 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927217 | |
Número do fabricante | 434003 12,5 |