Destornillador SoftFinish® TORX® con varilla redonda T30

N.º do artigo: 43394
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43394
EAN/GTIN 4010995433949
Número do fabricante 43394
Número L L60070 4752

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Especialmente adecuado para aplicaciones en seco.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.
    Con acabado Wiha ChromTop® para un encaje perfecto todas las veces.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T30
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta