1086 R-HR Calibrador digital 12,5 mm/.5″ valor de paso numérico 0,1 µm con calibración DAkkS

N.º do artigo: 4337697DKS
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4337697DKS
EAN/GTIN 4059192061678
Número do fabricante 4337697DKS
Número L L40080 2959

Descrição

Ejecución:

  • Pantalla LCD de alto contraste, por lo tanto, muy clara y fácil de leer
  • Parte operativa y de visualización giratoria 280°
  • Capuchón de elevación con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Eje de sujeción y espiga de medición de acero inoxidable endurecido
  • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia

Descripción:

Comparador de cuadrante digital MarCator 1086 R-HR; Grado de protección IP: IP 42; Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Norma de fábrica; Rango de medición en mm: 12.5mm; Resolución en mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Resolución en pulgadas: 0,00001 pulgadas, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005” ; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Función: TOL (entrada de tolerancia)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Función: LOCK (bloqueo individual de teclas)
  • IP Clase de protección: IP 42
  • Función: Factor (ajustable)
  • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2450N (3V Litio)
  • Aplicación: Versión con máxima resolución: incremento de dígitos de 0,1 µm Amplias funciones de medición para mediciones estáticas como longitudes, distancias y diferencias de longitud
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia a la preselección)
  • Tipo de producto: 1086 R-HR
  • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 0.9
  • Función: <0> (modo de visualización de la tolerancia)
  • Luz de medición en pulgadas: .5″
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 126.3 mm
  • Dimensión b en mm: 23 mm
  • Cota c en mm: 13.5 mm
  • Margen de medición en mm: 12.5 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Incremento de dígitos en mm: 0.005
  • Incremento de dígitos en mm: 0.002
  • Límite de error (mm): 0.0018 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Repetibilidad mm: 0.0005 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0005
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0001

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta