1087 ZR Reloj comparador digital MarCator 25 mm/1”, 0,0005

N.º do artigo: 4337671
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4337671
EAN/GTIN 4059192014698
Número do fabricante 4337671
Número L L40080 2269

Descrição

Versão:

  • Pantalla LCD de alto contraste, por lo tanto, muy clara y fácil de leer
  • Unidad de manejo y visualización giratoria 280°
  • Preparación inmediata para medir gracias al sistema de referencia
  • Capuchón de elevación con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Eje de sujeción y espiga de medición de acero inoxidable endurecido

Descrição:

Reloj comparador digital MarCator 1087 ZR
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 25mm
  • ncremento de dígitos en mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Incremento de dígitos en pulgadas: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Se suministra con: Manual de instrucciones, batería.

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de producto: 1087 ZR
  • Luz de medición en pulgadas: 1″
  • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 1.15
  • Divisiones de escala mm: 0,01
  • Divisiones de escala mm: 0,005
  • Divisiones de escala mm: 0,002
  • Divisiones de escala mm: 0,001
  • Divisiones de escala mm: 0,0005
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,2
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,1
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,04
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,02
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,01
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .01''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .004″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .002″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .001''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .0004″
  • Graduación de la escala en pulgadas: .0005″
  • Graduación de la escala en pulgadas: .0002''
  • Graduación de la escala en pulgadas: .0001''
  • Graduación de la escala en pulgadas: .00005″
  • Graduación de la escala en pulgadas: .000002''
  • Función: (MAX-MIN) para pruebas de concentricidad y planitud
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 153.4 mm
  • Dimensión b en mm: 26.8 mm
  • Cota c en mm: 26.5 mm
  • Margen de medición en mm: 25 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Incremento de dígitos en mm: 0.005
  • Límite de error (mm): 0.004 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.002
  • Repetibilidad mm: 0.001 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0005

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta