1086 R Digital Indicator 25mm/1″ res.0,0005mm w.c.

N.º do artigo: 4337621KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4337621KAL
EAN/GTIN 4059192014506
Número do fabricante 4337621KAL

Descrição

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta