1086 WRi Reloj comparador digital MarCator 12,5 mm/0,5”, 0,0005

N.º do artigo: 4337142
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4337142
EAN/GTIN 4059192014452
Número do fabricante 4337142
Número L L40080 1881

Descrição

Ejecución:

  • Transmisor de radio integrado
  • Pantalla LCD de alto contraste
  • Sección de control y visualización giratoria 280°
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inoxidable endurecido
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia

Descripción:

Reloj comparador digital MarCator 1086 WRi
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Inalámbrico integrado
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 12. 5mm
  • ncremento de dígitos en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Incremento de dígitos en pulgadas: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Incluido: Manual de instrucciones, batería.

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de producto: 1086 WRi
  • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 1.4
  • Función: <0> (modo de visualización de la tolerancia)
  • Luz de medición en pulgadas: .5″
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 144.3 mm
  • Cota c en mm: 28.5 mm
  • Dimensión b en mm: 21 mm
  • Margen de medición en mm: 12.5 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Incremento de dígitos en mm: 0.005
  • Límite de error (mm): 0.004 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.002
  • Repetibilidad mm: 0.001 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0005

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta