{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 1 mm | |
Valor de escala | 0,001 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,2 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 5 µm | |
Tipo de proteção IP | IP 53 | |
Força de medição | 1,1 N - 1,6 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 433600 1/40 | |
EAN/GTIN | 4031452100501 | |
Número do fabricante | 10050 |