1002 Z Comparador de precisión Millimess ±0,0010”, 0,00002”

N.º do artigo: 4335900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cuadrante indicador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4335900
EAN/GTIN 4059192014285
Número do fabricante 4335900
Número L L40080 582

Descrição

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1002 Z
  • Rango de medición estándar de fábrica: ± .0010″
  • Escala de graduación en pulgadas: .00002''
Suministro: Maletín, manguito adaptador 940, 8 mm a 3/8″.

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Tipo de producto: 1002 Z
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .0010″;
  • Escala de numeración cuchilla: .001″-0-.001″
  • Límite de error Gges en pulgadas (texto): .00003″
  • Límite de error Ge en pulgadas (texto): .00002″
  • Límite de error Gt en pulgadas (texto): .000014″
  • Diámetro de la escala_mm: 50 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Fuerza de medición: 1 N
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Graduación_inch: 0.00002 inch
  • Intervalo de inversión del valor medido pulgadas: 0.00001 inch
  • Repetibilidad pulgadas: 0.0000 inch

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta