Comparador fino de precisão com mostrador Feinika com proteção contra choques 1/40

N.º do artigo: 433500 1/40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,13 € /pçs.
  • 22,29 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 1 mm
Valor de escala 0,001 mm
Leitura por rotação do ponteiro 0,1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 3 µm
Força de medição 0,7 N - 1 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 40 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 433500 1/40
EAN/GTIN 4031452101652
Número do fabricante 10165

Descrição

Versão:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006.
Caixa de latão cromada mate estável.
Haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada.
Modelo robusto.
Pontos mais importantes do mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas.
Ponteiro central para leitura de 1/1000 mm.
O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.
Força de medição praticamente constante em toda a faixa de medição.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta