Comparador fino com proteção contra choques 1/58

N.º do artigo: 433405 1/58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,13 € /pçs.
sob pedido
Em stock
134 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 1 mm
Valor de escala 0,001 mm
Leitura por rotação do ponteiro 0,2 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 5 µm
Força de medição 0,9 N - 1,5 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 58 mm
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 433405 1/58
EAN/GTIN 4946368842028
Número do fabricante 2109AB-10

Descrição

Ejecución:

Caixa de latão cromado mate robusta; vidro de mostrador inquebrável.
Haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada.
Design muito preciso.
Pontos mais importantes do mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas.
Ponteiro central para leitura de 1/1000 mm.
O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.
Força de medição praticamente constante em toda a faixa de medição.
Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Comparador fino com proteção contra choques 1/58

Comparador fino com proteção contra choques 1/58

sob pedido
Em stock
134 peças em stock
92,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
134,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
437 peças em stock
62,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ da caixa 58 mm 58 mm 58 mm
Faixa de medição 1 mm 1 mm 1 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Valor de escala 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm
Tecnologia de medição analógico analógico analógico
Tipo de produto Reloj comparador Comparador Comparador
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 5 µm 5 µm 5 µm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta