1003 Comparador de precisión Millimess ±50 µm, 1 µm, 3 N

N.º do artigo: 4334011
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
Tipo de produto Cuadrante indicador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4334011
EAN/GTIN 4059192014155
Número do fabricante 4334011
Número L L40080 915

Descrição

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1003
  • Estándar de fábrica
  • Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm
  • Graduación de la escala (µm): 1 µm
  • Fuerza de medición: 3 N
Volumen de suministro: Estuche

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta