{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 1 mm | |
Valor de escala | 0,001 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,2 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 5 µm | |
Força de medição | 1,5 N - 2 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 433400 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100532 | |
Número do fabricante | 10053 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparador fino com proteção contra choques 1/58
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
139,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
134,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
437 peças em stock
62,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da caixa | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Faixa de medição | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Valor de escala | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Comparador | Comparador | Comparador |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |