Llave de tubo doble SW 16 x 17 mm L.155 mm

N.º do artigo: 43331617
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43331617
EAN/GTIN 4018754254958
Número do fabricante 43331617
Número L L60010 5806

Descrição

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 24 mm
  • d2: 26 mm
  • Longitud [mm): 155 mm
  • Peso: 127 g
  • Anchura entre planos [mm]: 16 x 17 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta