Llave de tubo doble SW 12 x 13 mm L.145 mm

N.º do artigo: 43331213
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43331213
EAN/GTIN 4018754254934
Número do fabricante 43331213
Número L L60010 5896

Descrição

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Longitud [mm): 145 mm
  • Peso: 78 g
  • Anchura entre planos [mm]: 12 x 13 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta