Llave de tubo doble SW 6 x 7 mm L.110 mm

N.º do artigo: 43330607
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43330607
EAN/GTIN 4018754254903
Número do fabricante 43330607
Número L L60010 6041

Descrição

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Peso: 26 g
  • Anchura entre planos [mm]: 6 x 7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta