CUCHILLO MARTOR SECUMAX OPTICUT 433 , 1 en blíster

N.º do artigo: 433.00
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
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 433.00
EAN/GTIN 4002632917639
Número do fabricante 433.00
Número L L60170 753

Descrição

Descripción:

El patín con una base corta de metal - para cortes en la presión.
¿Está buscando una película y cuchilla para plásticos celulares que pueda cortar películas aún más duras y fuertes sin esfuerzo? ¿Y eso no huye de la espuma rebelde? Con el SECUMAX OPTICUT usted ha encontrado la solución óptima aquí. Su base deslizante hecha de metal teflonizado hace que no solo sea extremadamente resistente a la abrasión. Esto también le permite moverlo particularmente fácilmente sobre el suelo. Ideal para cortes de presión.
  • Material básico:
    Plástico
  • Trabajando ergonómicamente
    con el SECUMAX OPTICUT esto es particularmente posible. Tus dedos disfrutarán de la sujeción segura, tu pulgar disfrutará de la protuberancia adicional en la parte delantera del mango. Corte deslizante, ya que no puede ser más conveniente.
  • Cortes limpios
    ya sean láminas o espumas: El soporte de sujeción integrado evita de forma fiable que el material se acumule delante de la hoja. Al mismo tiempo, el colgador mantiene su mano a una distancia segura.
  • Extremadamente robusto
    con una base deslizante hecha de metal teflonizado, la cuestión de la durabilidad no surge. Pero el mango también está diseñado y anclado en el pie para que disfrutes de tu herramienta de corte durante mucho tiempo.
  • Cambio de cuchilla simple
    Utilice el mango pequeño para presionar el botón de cambio de cuchilla, y puede tirar del pie deslizante con la cuchilla insertada fuera del mango. Cambia ahora, presiona el botón de nuevo, empuja el pie hacia atrás, ¡hecho!
  • Hoja utilizable de 4 vías
    Hasta que tenga que cambiar su hoja en algún momento, puede girarla y girarla varias veces, cuadruplicando su tiempo de uso. Conveniente para usted, asequible para su negocio.
  • Materiales de corte principales:
    Película y papel correas de
    plástico Strapping
    Cartón: envoltura de 1 capa
    , estiramiento, película retráctil
  • Aplicación de corte:
    Corte de telas de papel de corte de papel
    en rollos

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 7, 3 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, Películas y telas de papel, película laminada, película laminada, espuma, poliestireno,
  • Aplicación de corte: Cortar telas de papel, cortar papel en rollos
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 37040,60
  • Cuchilla opcional: 37044,60, 13730,60, 83730,31
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • GS Carácter (texto): No.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta