Tramo de escalera acero galvanizado

N.º do artigo: 43286
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 4
Tipo de produto Escalera especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43286
EAN/GTIN 4003866432868
Número do fabricante 43286
Número L L90060 144

Descrição

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño perforado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239.

Característica:

Longitud de la escalera 1.12 m
Material Acero galvanizado
Nº peldaños 4
Peso 6.7 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta