{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 3 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 10 µm | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Força de medição | 1 N - 1,7 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432650 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101263 | |
Número do fabricante | 10126 |