Destornillador acodado de cabeza esférica SW.10 mm L.40 mm x 222 mm

N.º do artigo: 43260010
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43260010
EAN/GTIN 4018754027927
Número do fabricante 43260010
Número L L60010 3100

Descrição

Descrição:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Con cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • L1: 40 mm
  • L2: 222 mm
  • Longitud [mm): 232 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 10 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 175 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta