{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 3 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 10 µm | |
Força de medição | 1 N - 1,4 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 432550 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101553 | |
Número do fabricante | 10155 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparador pequeno de precisão com proteção contra choques 3/40
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
58,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
41,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | 1 mm |
Faixa de medição | 3 mm | 3 mm |
Força de medição | 1 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de escala | 0,01 mm | 0,01 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |