Destornillador con mango en cruz hexagonal 8 mm L.200mm

N.º do artigo: 43253080
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Número do artigo 43253080
EAN/GTIN 4018754319428
Número do fabricante 43253080
Número L L60010 7905
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Salida de dos caras: La hoja larga se puede utilizar como palanca para pares muy altos
  • Hoja de acero especial altamente templado con marcado permanente de tamaño

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 8 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 178 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta